Eriks

Saalbesen Elaston 60cm Power Stick

  • ERIKS:12971159
Image 1
Besen Elaston mit Power-Stick-Halter

•    Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)
Sehr strapazierfähig, für groben Schmutz, rote Kunstborste, nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm. „Power-Stick-Halter“ = blitzschnelle Montage aller herkömmlichen Holzstiele mit einem Stiel-Ø bis zu 24 mm.  
Superfest, durch den sich verjüngenden Stiel.
Zur Liste hinzufügen

12,16 €/ Stückexkl. MwSt

14,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Elaston
Breite
60 cm