11,22 €/ Stückexkl. MwSt
13,13 €inkl. MwSt
457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 12482 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 41 mm |
Nennweite 2 | DN40 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 41 mm |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 90 ° |