Eriks

Rohrbogen 90° 12482 DIN 316L 29x1,5 poliert DN25

  • ERIKS:12682113
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Nennweite 2
DN25
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °