Eriks

Rohrbogen 90° 12482 DIN 316L 154x2 poliert DN150

  • ERIKS:12682121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,40 €/ Stückexkl. MwSt

441,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Nennweite 2
DN150
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
154 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °