Eriks

Rohrbogen 45° 12741 DIN 316L 85x2 poliert DN80

  • ERIKS:12682162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,42 €/ Stückexkl. MwSt

25,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12741
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50.8 mm
Nennweite 2
DN80
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Anschluss 2
Klebemuffe
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
45 °