Eriks

Rohrbogen 45° 12741 DIN 316L 41x1,5 poliert DN40

  • ERIKS:12682160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,56 €/ Stückexkl. MwSt

13,53 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12741
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50.8 mm
Nennweite 2
DN40
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Anschluss 2
Klebemuffe
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
45 °