Eriks

Rohrbogen 45° 12741 DIN 316L 29x1,5 poliert DN25

  • ERIKS:12682159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12741
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Nennweite 2
DN25
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Anschluss 2
Klebemuffe
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
45 °