35,36 €/ Stückexkl. MwSt
41,37 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 12741 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25.4 mm |
Nennweite 2 | DN100 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 104 mm |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 45 ° |