Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=16/32/35/38

  • ERIKS:13868263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
150 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
32 mm
d
16 mm
L
38 mm
I
35 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.1-0.25 mm