Eriks

Rohr Serie: 017 PE-100 SDR 11 Länge: 5m 140mmx12.7mm

  • ERIKS:11240668
  • Hersteller:193017166
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
017
Material
PE-100
Außendurchmesser Rohr
140 mm
Wandstärke
12.7 mm
Druckstufe Artikel
SDR 11
Druckstufe Produkt
SDR 11
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.2 mm/(m.K)