Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 11591 |
Anschlusstyp | Doppel |
Höhe | 1768 mm |
Druckstufe Artikel | PN2,5 |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 2.67 bar |
Material Gehäuse | Baustahl |
Material Glas | Borosilikat |
Material Dichtung | NBR |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Ja |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Ja |
Mediumtemperatur | von -35 bis 80 |