Eriks

Reflex Niveaugehäuse Füllstandsanzeige 11590 Edelstahl 304/Borosilikat Höhe: 405mm Anschlusstyp: Einzel

  • ERIKS:14813269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
11590
Anschlusstyp
Einzel
Höhe
405 mm
Druckstufe Artikel
PN2,5
PMO - maximaler Betriebsdruck
2.67 bar
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Glas
Borosilikat
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Ja
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Ja
Mediumtemperatur
von -35 bis 80