Eriks

Reflex Füllstandanzeige Fig. 7006 Stahl/Borosilikat Glas flach Glaslänge90 mm

  • ERIKS:12711615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

352,50 €/ Stückexkl. MwSt

412,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
7006
Ausführung
Niveaugehäuse Füllstandsanzeige
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A 105
Material Glas
Borosilikatglas
Max. Betriebsdruck
25 bar
Breite
30 mm
Glasstärke
17 mm
Glaslänge
115 mm
Grösse des Level Gehauses
1
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C