548,50 €/ Stückexkl. MwSt
641,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 7005 |
Ausführung | Niveaugehäuse Füllstandsanzeige |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A 105 |
Material Glas | Borosilikatglas |
Max. Betriebsdruck | 22 bar |
Breite | 34 mm |
Glasstärke | 17 mm |
Glaslänge | 190 mm |
Grösse des Level Gehauses | 4 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |