Eriks

Reflex Füllstandanzeige Fig. 7005 Stahl/Borosilikat Glas flach Glaslänge 140 mm

  • ERIKS:12649027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

504,00 €/ Stückexkl. MwSt

589,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
7005
Ausführung
Niveaugehäuse Füllstandsanzeige
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A 105
Material Glas
Borosilikatglas
Max. Betriebsdruck
22 bar
Breite
34 mm
Glasstärke
17 mm
Glaslänge
140 mm
Grösse des Level Gehauses
2
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C