22,36 €/ Stückexkl. MwSt
26,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | R209 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPT |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/8" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |