Eriks

Reduktion Storz Aluminium Nockenabstand 89 X 81

  • ERIKS:11031467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,71 €/ Stückexkl. MwSt

65,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Code
SCR
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
NA 89 mm
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
NA 81 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung