Eriks

Reduktion Storz Aluminium Nockenabstand 81 x 51

  • ERIKS:13353045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,53 €/ Stückexkl. MwSt

112,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCR
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
NA 81 mm
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
NA 51 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung