202,80 €/ Stückexkl. MwSt
237,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Aluminium |
Code | SCR |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Storz |
Anschlussarmatur | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | NA 160 mm |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | NA 133 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |