Eriks

Reduktion Storz Aluminium Nockenabstand 133 X 89

  • ERIKS:10039452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,65 €/ Stückexkl. MwSt

92,02 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Code
SCR
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
NA 133 mm
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
NA 89 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung