Eriks

Reduktion Storz Aluminium Nockenabstand 133 X 105

  • ERIKS:13353212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,33 €/ Stückexkl. MwSt

258,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCR
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
NA 133 mm
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
NA 105 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung