Eriks

Red coupling A105N 3000lbs 1x3/4 3.1®

  • ERIKS:12973712
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Form
Gewindereduzier
Material
Stahl
Nennweite
1"
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
3000 psi
C1
R1/8
C2
G3/8
F
22 mm
L
14.5 mm