Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Red coupling A105N 3000lbs 1x1...
Red coupling A105N 3000lbs 1x1/2 3.1®
ERIKS:
12973713
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Form
Gewindereduzier
Material
Stahl
Nennweite
1"
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
3000 psi
C1
R1/4
C2
G1/4
F
17 mm
L
13.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden