Eriks

PVC-Schlauch F-4040-A, Rolle=15m, I.D. 4,8x1,6

  • ERIKS:11363163
  • Hersteller:T4006-23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,78 €/ Meterexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON F-4040-A
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.4 bar
Temperaturbereich
von -37 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Gelb/Transparent
Entspricht EC1935/2004
Nein
Min. Biegeradius
64 mm
FDA-Prüfung
Nein
Härte
56