Eriks

PVC-Schlauch F-4040-A, Rolle=15m, I.D. 3,2x1,6

  • ERIKS:11363161
  • Hersteller:T4004-23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,14 €/ Meterexkl. MwSt

6,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON F-4040-A
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
3.2 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
6.4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
3.5 bar
Temperaturbereich
von -37 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Gelb/Transparent
Entspricht EC1935/2004
Nein
Min. Biegeradius
95 mm
FDA-Prüfung
Nein
Härte
56