3,77 €/ Meterexkl. MwSt
4,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TYGON F-4040-A |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 2 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Außendurchmesser | 3.16 mm |
Temperaturbereich | von -37 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Gelb/Transparent |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |
Min. Biegeradius | 6.4 mm |
FDA-Prüfung | Nein |
Härte | 56 |