4,36 €/ Meterexkl. MwSt
5,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TYGON F-4040-A |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 4.8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3.5 bar |
Temperaturbereich | von -37 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Gelb/Transparent |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |
Min. Biegeradius | 64 mm |
FDA-Prüfung | Nein |
Härte | 56 |