Eriks

PVC-Schlauch F-4040-A, Rolle=15m, I.D. 12,7x3,2

  • ERIKS:11363170
  • Hersteller:T4016-43
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,61 €/ Meterexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON F-4040-A
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
12.7 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
19.1 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.1 bar
Temperaturbereich
von -37 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Gelb/Transparent
Entspricht EC1935/2004
Nein
Min. Biegeradius
445 mm
FDA-Prüfung
Nein
Härte
56