Eriks

PTFE expanded Band roll 25m 7x2,5

  • ERIKS:10001467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,25 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

263,54 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Selbstklebend
Ja
Breite
7 mm
Dicke
2.5 mm
Rollenlänge
25 m
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
130 °C