Eriks

PTFE expanded Band roll 25m 10x3

  • ERIKS:10001463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

340,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

397,80 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Selbstklebend
Ja
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Rollenlänge
25 m
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
130 °C