Eriks

PTFE Dichtungsband GoldEnd® 800 12.7mmx13.72m

  • ERIKS:23717508
  • Hersteller:000802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GoldEnd® Band 800 von Chesterton® ist ein formbares Hochleistungs-Dicht-ungsband aus trockenem PTFE. Dieses robuste Produkt mit hoher Reißfestigkeit enthält mehr PTFE pro Länge als nahezualle anderen Dichtungsbänder, die heutzutage auf dem Markt sind. GoldEnd Band 800 von Chesterton ist chemisch inert und dichtet die meisten Arten von Metall- und Kunststoffrohren mit Gewinden sowie Bolzen ab.
  • Bleibt formbar
  • Immer einsatzbereit
  • Erfordert weniger Umwicklungen
  • Hoher Widerstand gegen Reißen und Bruch
  • Verstopft Kraftstofleitungen nicht
Zur Liste hinzufügen

28,58 €/ Stückexkl. MwSt

33,44 €inkl. MwSt

646 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
GoldEnd®
Typ
800