Eriks

PP-Umreifungsset komplett 13mm

  • ERIKS:23897536
  • Hersteller:4030198175002
Image 1
Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 mm ohne Haspel
Set
•     Für leichte bis mittelschwere Pakete
•     Lieferumfang
1-teiliges Umreifungsgerät.
2000 Verschlusshülsen, 13x28 mm.
1 Rolle mit 1000 Meter PP-Kunststoffband 13 mm in Spenderbox.
•    Technische Daten
Gewicht: 2,3 kg.
Verschlussart: Verschlusshülsen.
Spannmethode: mittels Wickelwelle.
Mindestauflagefläche: 160 mm.
Bandtyp: PP-Kunststoffband, Zugkraft: 1900 N.
Zur Liste hinzufügen

420,15 €/ Stückexkl. MwSt

491,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150