39,96 €/ Meterexkl. MwSt
46,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | AIRDUC PE 362 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 59 |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 60 % |
Temperaturbereich | von 35 bis 80 °C |
Statisches Kabel | Nein |
Max. Betriebsdruck | 9 psi |
Max. Betriebsdruck | 0.6 bar |