54,29 €/ Meterexkl. MwSt
63,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | AIRDUC PE 362 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 109 |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 30 % |
Temperaturbereich | von 35 bis 80 °C |
Statisches Kabel | Nein |
Max. Betriebsdruck | 4 psi |
Max. Betriebsdruck | 0.3 bar |