Eriks

Polyesterband 25mm gewoben Rolle mit 300m

  • ERIKS:11824285
Image 1
Polyester-Umreifungsband gewebt

•    Große Spannkraft während Transport und Lagerung
Kombiniert die Vorteile von Umreifungsband aus Kunststoff und Stahl.
Stahlharte Festigkeit für eine sichere Verbindung der Ladung.
Große Elastizität für einfache Verarbeitung.
•    Einfache Handhabung
Kein Verletzungsrisiko.
Jederzeit nachzuspannen.
Gute Schockabsorbierung.
•    Hervorragende Materialeigenschaften
Optimaler Oberflächenschutz.
Temperaturbeständig.
Wasserbeständig.
•    Polyester-Umreifungsband gewoben ist die konsequente Weiterentwicklung des geklebten Polyester-Umreifungsbands
•    Durch die Längs- und Quer-Anordnung der Polyester-Fäden wird eine besonders hohe Reißfestigkeit erreicht. Zudem wird das Aufriffeln am Ende des Bands verhindert
•    Besonders geeignet, um schwere Lasten mit der notwendigen Sicherheit zu transportieren
Zur Liste hinzufügen

176,57 €/ Stückexkl. MwSt

206,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Länge
300 m
Breite
25 mm