Eriks

Plug Geka 118-T Messing

  • ERIKS:10039466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
118T
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Kappe
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe