Eriks

Plug EKM V Edelstahl

  • ERIKS:11391546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,80 €/ Stückexkl. MwSt

54,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EKMV
Material
AISI 316
Code
EKM
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Kappe mit Kette
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type EK
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Verschlusskappe