Eriks

Pflaster blau 25x72mm (100St)

  • ERIKS:12529012
Image 1
PFLASTER BLAU DETECTABLE

Wundpflaster mit einer nachweisbaren Streifen unter dem Pad. Verwenden für jemand der mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Die Patches haben eine blaue Farbe, und somit sehr schnell gefunden werden.
Zur Liste hinzufügen

30,60 €/ Stückexkl. MwSt

35,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Ausführung
Rechteckig
Länge
7.2 cm
Breite
2.5 cm