Eriks

Passeinsatz Flach kopf mit Längschlitz DIN923 M4x6 Stahl 5.8 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23696403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 923
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Schlitzschraube
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung
0.7
Länge
6 mm
DIN-Norm
923
Typ
Gewindebolzen