Eriks

Panorama-Verkehrsspiegel 60cm

  • ERIKS:12971010
  • Hersteller:TM PC 360
Image 1
Panorama-Verkehrsspiegel

•    Optimale Sicht im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
Die fluoreszierende Reflexfolie verringert das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
Der 180°-Weitwinkel sorgt für noch mehr Sicherheit.
•    Robust und langlebig
Gefertigt aus unzerstörbarem, 6 mm starkem, UV-resistentem Polycarbonat.
•    Lieferumfang
Stabile 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur Befestigung.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

886,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.037,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Durchmesser
600 mm
Sichtweite
15–22 m
Gewicht
9 kg
Form
rund