Eriks

Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun

  • ERIKS:11599620
  • Hersteller:4026359033748
Image 1
PP-Packband mit Natur-Kautschukkleber

Ausführung: BOPP-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet, besonders geräuscharm abrollbar. Temperaturbeständig von –30 °C bis +70 °C.

Anwendung: Verpackungs-Klebeband.

Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
6 mm
Farbe
Hellbraun