Eriks

Nutring Manschette 0022 PUR 32x47 L=11

  • ERIKS:10018138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

9,35 €/ Stückexkl. MwSt

10,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,35 €

-

10+

8,41 €

10.00%

25+

7,48 €

20.00%

50+

6,55 €

30.00%

100+

6,08 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0022