208,25 €/ Stückexkl. MwSt
243,65 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GDF-SMS |
Material | AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Milchrohrverschraubung Innengewinde |
Anschlussarmatur | SMS |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |