94,15 €/ Stückexkl. MwSt
110,16 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GDF-SMS |
Material | AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Milchrohrverschraubung Innengewinde |
Anschlussarmatur | SMS |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |