40,46 €/ Stückexkl. MwSt
47,34 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GDF-DIN11851 |
Material | AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Milchrohrverschraubung Innengewinde |
Anschlussarmatur | DIN 11851 |
Größe Anschlussarmatur | DN32 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |