Eriks

Mutterteilkupplung mit Stutzen 13mm in AISI316 und Nutmutter AISI304 DIN11851-DN25

  • ERIKS:14042595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,55 €/ Stückexkl. MwSt

177,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GDF-DIN11851
Material
AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN25
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi