Eriks

Mutterteilkupplung mit Stutzen 10mm in AISI316 und Nutmutter AISI304 DIN11851-DN10

  • ERIKS:11317588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,51 €/ Stückexkl. MwSt

81,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GDF-DIN11851
Material
AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
10 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi