Eriks

Mutterteilkupplung mit Stutzen 100mm in AISI316 und Nutmutter AISI304 DIN11851-DN100

  • ERIKS:13704442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

215,95 €/ Stückexkl. MwSt

252,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GDF-DIN11851
Material
AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN100
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi