47,00 €/ Stückexkl. MwSt
54,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,00 € | - |
10+ | 44,59 € | 5.13% |
25+ | 42,18 € | 10.26% |
50+ | 38,56 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |
46,93 €/ Stückexkl. MwSt
54,91 €inkl. MwSt
136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026