Eriks

Muffennippel Edelstahl VN-C 60° 3/4" NPT/BSP

  • ERIKS:12443627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,61 €/ Stückexkl. MwSt

60,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
VN-C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
NPT
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C